GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM Form B 6GX, AlTiX, M: M2

Cikkszám: 132724 M2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M2
Bevonat AlTiX
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 3X 6GX
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,4 mm
Teljes hossz L 45 mm
Szár ⌀ Ds 2,8 mm
Szár négyszög □ 2,1 mm
Magfurat ⌀ 1,6 mm
Menet ⌀ 2 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 2
Színes gyűrű zöld
Sorozat Master Tap
Vágóélek száma Z 2
Menetmélység 6 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 132724 M2
EAN / GTIN 4045197899750
Gyártó száma 132724 M2

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
30
Alu (rövid forgácsú)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
30
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
12
Acél < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Univerzális menetfúró, széles anyagskálához való felhasználáshoz kifejlesztve, nagy folyamatbiztonság mellett.
  • HSS-E-PM szerszámanyag, a maximális kopásállóság érdekében.
  • Csökkentett súrlódási értékek az új nagy teljesítményű bevonatnak köszönhetően.
  • Speciális geometria az optimális forgácselvezetes érdekében.

Tűresi osztály: ISO 3X/6GX
Olyan munkadarabokhoz, melyek galvanikus védőréteggel rendelkeznek vagy edzés következtében enyhén zsugorodnak.

Felhasználás:

Olyan munkadarabokhoz, melyek galvanikus védőréteggel rendelkeznek vagy edzés következtében enyhén zsugorodnak.

Ajánlás:

Javasoljuk, hogy a magfurat ⌀-t a tűrési ráhagyással nagyobbra fúrja.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Tap" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz