Gépi menetfúró, TiCN, G: G1/8

Cikkszám: 133315 G1/8
Kedvezmény
212,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

G Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: G
  • Profilszög: 55
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 5156
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret G1/8
Bevonat TiCN
Menetfajta G
Profilszög 55 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 5156
Menet szabvány DIN 13
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,907 mm
Menet / coll 28
Menet ⌀ 9,73 mm
Teljes hossz L 90 mm
Szár ⌀ Ds 7 mm
Szár négyszög □ 5,5 mm
Magfurat ⌀ 8,8 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 5
Színes gyűrű piros
Vágóélek száma Z 5
Menetmélység 13,6 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 133315 G1/8
EAN / GTIN 4045197746078
Gyártó száma 133315 G1/8

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
P
12
Acél < 1400 N/mm²
P
7
Acél < 55 HRC
H
2
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Grafit
N
15
Olaj
 

Leírás

Kivitel:

Stabil kivitel.

Ajánlás:

Javasoljuk, hogy nagyon kemény acélok, TOOLOX és HARDOX anyagok esetén a magfurat ⌀-t DIN-től eltérően (lásd a táblázatot) 0,050,3 mm-rel nagyobbra fúrja. Csak hosszkiegyenlítős tokmánnyal használható − szinkronizált orsóhajtású gépeken is.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz