Gépi menetfúró Form B DIN 376, bevonat nélkül, M: M2

Cikkszám: 131200 M2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 376
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M2
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 376
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,4 mm
Teljes hossz L 45 mm
Szár ⌀ Ds 1,4 mm
Magfurat ⌀ 1,6 mm
Menet ⌀ 2 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 2
Színes gyűrű Nincs
Vágóélek száma Z 2
Menetmélység 6 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 131200 M2
EAN / GTIN 4045197069030
Gyártó száma 131200 M2

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
15
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Terelőéllel.
Minden méretnél: Szár DIN 376 szerint (= szár ⌀ csökkentve), ezáltal nagyobb mélységhez használható. M2; M2,5; M3 méret − Négyszög nélkül.
ISO 2 6H
HSS-E

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz