Kivitel:
GARANT Diabolo 70: Speciális tömör keményfém alapanyag, mely nagyon törésálló és ezzel egyidejűleg rendkívül kopásálló az optimális folyamatbiztonság érdekében. Új fejlesztésű, nanokristályos High-Tech bevonat keménymaráshoz 70 HRC-ig. Kiválóan alkalmas tartós felhasználáshoz a szerszám- és formagyártás területén. Méret 0,5 − 5: Átmérőcsökkentési szög α = 15°.
Felhasználás:
A speciális kemény geometriának köszönhetően optimálisan használható edzett anyagokban 60 HRC − 70 HRC között.
Figyelem:
fz ha ap = 0,05×D.