{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 1814 | |
Befogási tartomány □ | 2 mm - 5 mm | |
Kézi menetfúró DIN 352 | M1 − M8 | |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Teljes hossz | 125 mm |
Cikkszám | 148400 0 | |
Gyártó száma | 148400 0 |