{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Eco | |
Szárméret | 16 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | SDJCR/L 1616X11 | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 11T3.. | |
Működő szélesség L4 | 20 mm | |
Fejhossz L1 | 29 mm | |
Teljes hossz L | 74 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269023 3 | |
Alátétlapka | 269007 1 | |
Csavar alátétlapkához | 269013 1 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 260294 16/11 | |
Gyártó száma | 260294 16/11 |