WOHX 08T302 balos K10

Cikkszám: 268920 K10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    25,71 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    21,42 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOHX 08T302 L
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség K10
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás K
Mellékfelhasználás N
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő G12
Homlokszög 12 fok
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 200 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 300 m/min - 500 m/min
Bevonat bevonattal
Cserék / élek száma 3
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268920 K10
EAN / GTIN 4047109056268
Gyártó száma W00 42120.0221

Alkalmazási táblázat

Folyamatos