WOHX 08T302 lijeva K10

Artikl br.: 268920 K10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    26,46 € / Piece
  • od 10 Piece
    22,05 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOHX 08T302 L
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta K10
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena K
Dodatna primjena N
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica G12
Kut nagiba 12 stupanj
Dubina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 200 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 300 m/min - 500 m/min
Prevlaka prevučena
Broj zamjena/oštrica 3
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268920 K10
EAN / GTIN 4047109056268
Broj proizvođača W00 42120.0221

Tablica aplikacija

kontinuirano