{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ D | 6 mm | |
Szárbefogó típus | Hengeres szár ⌀ 16 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 128 mm | |
Hasznos hossz LN | 50 mm | |
állítási tartomány | -0,05 / +0,1 mm | |
Szár ⌀ Ds | 35 mm | |
Tekercsek száma | 3 | |
Termék fajtája | Simító szerszám |
Cikkszám | 291550 6 | |
EAN / GTIN | 4060491000282 | |
Gyártó száma | G1.1-006.00-3-050-ZS16 |