{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
Vágóél ⌀ D | 10 mm | |
Minőség | HB730 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Maróprofil | NF | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | nem | |
Befogó mérete | 10 mm | |
Hozzávaló befogó | GARANT TopCut | |
Fejhossz l | 13 mm | |
Élhossz L2 | 7,5 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 210270 10 | |
EAN / GTIN | 4045197522221 | |
Gyártó száma | 210270 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Nagyoló- / simító marófej, 45° élletöréssel, HB730, ⌀ D h10: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
70,09 €
43,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
77,16 €
47,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
84,23 €
51,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Típus | N | N | N |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,08 mm |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,06 mm |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Vágóél ⌀ D | 10 mm | 10 mm | 10 mm |