{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 52 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Maró alkalmas lap formához | kerek | |
Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | RD..1604 | |
Váltólapka csavar készlet | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Biztosító alátét készlet | 219955 | |
Beállítási szög κ | 15 - 30 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212167 52/4 | |
EAN / GTIN | 4045197750549 | |
Gyártó száma | 212167 52/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Másolómaró 7° pozitív, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 52/4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
236,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
236,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
364,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 | 4 |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás | horonymarás; Ferde bemarás | Ferde bemarás; Ferde bemarás; Plunging |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | RD..1604 | RD..1604 | XOMU146715 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |
Fz helikális | 0,7 | 0,7 | 0,8 |