{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 75 fok | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Maximális fogásmélység ap max | 12 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 87 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SP.. 1806 | |
Váltólapka csavar | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Kazetta | 229765 | |
Csavar kazettához | 229704 | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 224000 80/4 | |
EAN / GTIN | 4960664532933 | |
Gyártó száma | THN01302 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Síkmaró 75° MSRS, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 80/4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
646,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
522,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | 27 mm |
belső hűtés | nem | igen |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | 80 mm |
Beállítási szög κ | 75 fok | 45 fok |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró |