Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

WOHX 10T304 jobbos, W00, Típus: P25M

Cikkszám: 268909 P25M

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOHX 10T304 R
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség P25M
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Homlokszög 12 fok
Fogásmélység ap 0,5 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 300 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 180 m/min
Cserék / élek száma 3
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268909 P25M
Gyártó száma W00 50420.0403

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz