{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMM 120416 | |
Sarokrádiusz | 1,6 mm | |
Minőség | CA025P | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | CVD | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | PX | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 11 mm | |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,9 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 420 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250493 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863761 | |
Gyártó száma | TMH00136 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
CNMM 120416, Minőség: CA025P
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
12,75 €
7,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
403 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
599 darabszám azonnal szállítható
|
|
Sarokrádiusz | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Váltólapka ISO kód | CNMM 120416 | CNMM 120416 | CNMM 120416 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Simítás | Simítás |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Fogásmélység ap | 1 mm - 11 mm | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 10 mm |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,9 mm/ford. | 0,2 mm/ford. - 0,8 mm/ford. | 0,4 mm/ford. - 1,2 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 420 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 100 m/min - 300 m/min |