Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

CNMG 190612 NL300

Cikkszám: 250362 NL300

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 190612
Minőség NL300
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás K
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő 4T
Fogásmélység ap 1 mm - 8 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 380 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 110 m/min - 340 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250362 NL300
Gyártó száma 5678094

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan