KOMET TwinKom® tartó α = 90° kétélű kiesztergálóhoz Nagyolás, Tartó: 24-32

Cikkszám: 236686 24-32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartó Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartó 24 mm - 32 mm
Váltólapka W 29 18-010 18-110
Váltólapka ISO kód WOEX 040304
Szorítócsavar készlet 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Termék fajtája Tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236686 24-32
EAN / GTIN 4047109077881
Gyártó száma G03 70330

Leírás

Felhasználás:

236840; 236910; 236980 sz. váltólapkával.

Alkalmazható:

G01 kétélű kiesztergáló 236680236682 sz.