{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VBMT 110304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HBX020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
Forgácstörő | PM | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 2,75 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 300 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 261250 HBX020 | |
Gyártó száma | 261250 HBX020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VBMT 110304 10 darabos készlet, Minőség: HBX020
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
237 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
18,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
15,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
632 darabszám azonnal szállítható
10,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapka ISO kód | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Minőség | HBX020 | HB7020 | HBT020 |
Forgácstörő | PM | SM | PM |
Fő felhasználás | P | P | P |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |