{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 120408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB725 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | PVD | |
Fő felhasználás | UNI | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | UM/UG | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,8 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 250 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250140 HB725 | |
EAN / GTIN | 4062406095819 | |
Gyártó száma | 250140 HB725 |