{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 26 mm | |
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 | 39 mm | |
Felhasználás módja | Jobbos | |
Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 18 mm | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 273828 26/39 | |
EAN / GTIN | 4045197867759 | |
Gyártó száma | 273828 26/39 |