{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ABS® szár ⌀ Ds | 50 mm | |
Befogó | VDI 40 | |
Szár | ABS | |
belső hűtés | igen | |
Kinyúlási hossz A | 60 mm | |
Kiálló hossz L1 | 38 mm | |
VDI befogó hossza b | 63 mm | |
Külső ⌀ d1 | 83 mm | |
Termék fajtája | ABS befogó |
Cikkszám | 239036 50 | |
EAN / GTIN | 4047109037540 | |
Gyártó száma | A01 11252 |