Kivitel:
Univerzális szekrény tisztítószerek, tisztítókészülékek és ruházat tárolásához. Horganyzott polcok rögzítése 25 mm-es osztásban.
A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Szintező lábazat 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Polclap teherbírás 25 kg. A belső ház perforált Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez alkalmas (95. csoport).
Szín:
Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.
Figyelem:
A tisztítószeres szekrények méretben kompatibilisek a 20G mélységű GridLine szekrényekkel és ezekkel tetszőlegesen kombinálható.
További tartozékokat, mint polclapokat és fiókokat a 94. termékcsoportban talál.