Kivitel:
Robusztus peremes acéllemezből a szerszámok áttekinthető tárolásához. A kétoldalas kivitelű perforált fal mindkét oldalon használható egymástól függetlenül. Acéllemez perforált falak □9×9 mm 37 mm-es osztásban, a 95. termékcsoport perforált fal tartozékainak rögzítéséhez.
Alkalmazható:
Felszerelés a
972080 sz. tartóoszlopok közé és a
972060 sz. (csak 1000 méretű) anyagszállító kocsira történő
felcsavarozással.
Szín:
RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.
Figyelem:
Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.