Átlátszó tasak, mágneses címsor, A3 5 darabos készlet, Típus: BLACK

Cikkszám: 974611 BLACK
Ár beállítása 5 Darab (3,96 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 60 mm
Szélesség 316 mm
Vastagság 0,32 mm
Festék fekete
Termék fajtája Átlátszó tasak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974611 BLACK
EAN / GTIN 4016946713047
Gyártó száma ITU3HM/5 10

Leírás

Kivitel:

Strapabíró átlátszó tasak matt, lágyítószertől mentes kemény fóliából színes peremmel. Valósághű.
A körbefutó mágnescsíknak köszönhetően a dokumentumok gyorsan cserélhetőek.
Címsorok fekvő helyzetű DIN A4 vagy álló helyzetű DIN A3 átlátszó tasakokhoz.

Felhasználás:

Álló és fekvő helyzetben is használható. Ideális menekülési tervek vagy figyelmeztetések, gép útmutatók, használati útmutatók stb. elhelyezéséhez.

Figyelem:

További színeket a www.hoffmann-group.com honlapon talál.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz