{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Edény űrtartalma | 250 l | |
Magasság | 780 mm | |
Hossz | 1 359 mm | |
Szélesség | 713 mm | |
Billentőperem magasság kerekekkel | 780 mm | |
Doboz méretei, magasság | 413 mm | |
Doboz méretei, hossz | 1 200 mm | |
Doboz méretei, szélesség | 652 mm | |
Targoncanyílás belső mérete, magasság | 72 mm | |
Targoncanyílás belső mérete, szélesség | 194 mm | |
Targoncavilla nyílás távolsága B | 203 mm | |
Kerék ⌀ | 200 mm | |
Teherbírás | 750 kg | |
Súly | 70 kg | |
Termék fajtája | Billenthető edény |
Cikkszám | 919923 250 | |
EAN / GTIN | 4017976247014 | |
Gyártó száma | 4701A/7016 |