Keményhab betét Torx® csavarokhoz való csavarhúzó készlethez keresztmarkolattal, Szerszámok száma: 0

Cikkszám: 916741 0
Kedvezmény
19,38 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje: 1/3
  • Műhelyberendezés: Műhelykocsi

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje 1/3
Műhelyberendezés Műhelykocsi
Szélesség 176 mm
Mélység 383 mm
Szerszámok száma 0
Kivitel üres, szerszámkészletekhez
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 916741 0
EAN / GTIN 4045197764508
Gyártó száma 916741 0

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi. A keményhab betétek a fiókok hasznos területének 1/3 (176×383×30 mm) (ezek illenek a 923210 sz. 176-os méretű GARANT habbetétbe is), vagy 2/3 (352×383×30 mm) részét töltik ki.
A keményhab betétek szerszám nélkül, (üres).

Alkalmazható:

470 mm és 450 mm mély GARANT és HOLEX műhelykocsikhoz 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485 sz. teljesen kihúzható fiókokkal. Részben kihúzható fiókos műhelykocsikhoz csak feltételesen alkalmas.

Tartalom:

Keményhab betét, üres, 916741 sz. 0 méret: 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz