Merevítő lábrésszel Ready-to-go munkapadhoz Magasság 950 mm, Hasznos méret szélessége / típus: 1000mm

Cikkszám: 927261 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos méret szélessége / típus (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Anyagvastagság 1 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sorozat Ready-to-go; Ready-to-go
Magasság 900 mm
Szélesség 1 100 mm
Mélység 700 mm
Hozzávaló munkalap mélység 750 mm
Súly 16,5 kg
Termék fajtája Lábazat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927261 1000
EAN / GTIN 4062406110451
Gyártó száma 927261 1000

Leírás

Kivitel:

Merevítő Ready-to-go munkapad összeszereléséhez. Lábrésszel.

Alkalmazható:

700 mm magas házhoz megfelelő.
1 db 16G házas és 1 db 24G házas felépítmény.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Ready-to-go" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz