Elosztóblokk, Pólusok száma / kimenetek száma: 3/5

Cikkszám: 928492 3/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pólusok száma / kimenetek száma Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 20
Bemenet csatlakozó típus GST összeilleszthető rendszer
Névleges feszültség 240 V
Kimenetek száma 5
3 pólusú kimenetek száma 928491 sz. 3 mérethez 5
3 pólusú kimenetek száma 928490 sz. 3 mérethez 1
Pólusok száma 3
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Elosztóblokk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928492 3/5
EAN / GTIN 4062406117184
Gyártó száma K.800.050

Leírás

Leírás:

Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):
  • Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.
  • Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 6 kW.
  • Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.
  • Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:
    3 × 1,5 mm2 váltakozó áramnál (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 háromfázisú áramnál ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Védettségi kategória 1
  • Védettségi osztály IP 20.

Funkció:

IP20: Védett <12 mm ⌀-jű idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Figyelem:

Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz