Kivitel:
20×20G fiókokkal történő felszereléshez.
Szerszámkocsi 24×24 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkel, ⌀ 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.
Szín:
Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.
Figyelem:
Fiókok felszerelése csak a
930534 sz. termékkel engedélyezett (egykezes egyenkénti fiókkioldással).