Szerszámszekrény ház fiókokhoz, 36×20G, Magasság: 800mm

Cikkszám: 930735 800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 36×20G
Magasság 800 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 40
Mélység G-ben 24
Hasznos magasság 700 mm
Fiókok hasznos magassága 700 mm
Fiókok száma 0
Kihúzható polclapok száma 0
Ajtók száma 0
Maximális teherbírás 4 000 kg
Kivitel önállóan felszerelhető
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
Súly 42 kg
Termék fajtája Szerszámszekrény-ház

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 930735 800
EAN / GTIN 4062406271688
Gyártó száma 930735 800

Leírás

Kivitel:

40×24G szerszámszekrény-ház, 36×20G fiókokhoz megfelelő. A fiókok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A ház hengerzárral központilag zárható.

Alkalmazható:

930743, 930744, 930745, 930746 sz. fiókokhoz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A szerszámszekrény-ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes előlap magasságok összege a szekrény hasznos magasságát adja ki.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz