Írópult rátét, Szélesség: 500mm

Cikkszám: 957995 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 250 mm
Szélesség 500 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 20
Mélység G-ben 20
Írófelület szélessége 495 mm
Írófelület mélység 340 mm
Rakodópolc anyaga Fa
Zárszám egyedileg cserélhető igen
Zárberendezés zárbetéteire cserélhető igen
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
Termék fajtája Írópult rátét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 957995 500
EAN / GTIN 4062406133443
Gyártó száma 957995 500

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből; felhajtható falap rögzülő zsanérokkal, alatta tárolórekesz, hengerzárral zárható. Fali felszereléshez is alkalmas.

Alkalmazható:

GridLine szekrények, mélység 20G.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz