Beilleszthető válaszfalak, szélesség 10G, Fiók előlap magassághoz: 75mm

Cikkszám: 951801 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,18 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    1,82 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 000 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magassághoz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 50 mm
Szélesség 250 mm
Szélesség G-ben 10
Fiók előlap magassághoz 75 mm
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951801 75
EAN / GTIN 4062406137250
Gyártó száma 951801 75

Leírás

Kivitel:

Műanyag válaszfalak a hasított elválasztó lemezekbe történő beillesztéshez, a fiókok további felosztásához.

Alkalmazható:

Minden műanyag hasított elválasztó lemezhez. Ügyeljen a megfelelő fiók előlap magasságra!

Figyelem:

A beilleszthető válaszfalak hasznos szélessége = 12 mm. 951751 sz., 5G szélesség példája: Hasznos szélesség = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz