Finomkijelzős villás idomszer markolattal Marameter S

Cikkszám: 424910
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
2 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Csomagolás: Stabil doboz

Leírás

Kivitel:

Erős, behajlásmentes kengyel markolattal. Rozsdamentes, edzett acél üllő és ellentapintó. Keményfém betétes és elöl a könnyebb bevezetés érdekében ferde mérőfelületek. A kengyelszélességen túlnyúló keskeny központosító kerekek mérésére. Beállítás mérőhasábokkal. Központosító ütköző a munkadarab közepére való beállításra.
Nagy mérési pontosság. A készülék súlya a mérés közben a fix tapintón nyugszik és nem befolyásolja a mérési eredményt.
Állandó mérőerő a beépített mérőerő-rugónak köszönhetően. Minden 8 mm-es befogószárú kijelző készülékkel használható (az ár nem tartalmazza). Elsősorban a 434674 sz. finomkijelzővel.
A munkadarab tűréseltérései a kijelző készüléken számszerűen leolvashatók. Oldalt kinyúló kengyel a mérési és behelyezési ütközésvédelem érdekében.

Kivitel - kép:

Beállítható ellentapintó.
Beállítható központosító ütköző.
Üllő áttételezéssel a finomkijelzőre.

Felhasználás:

Mindenféle hengeres alkatrész mérésére. Gyorsmérő készülékként közvetlenül a szerszámgépnél és gyártási ellenőrzésnél.

Tartalom:

Finomkijelző nélkül, inkluzív fa doboz.

Opcionális tartozék:

Beállítási méretek, párhuzamos mérőhasábok, mérőtárcsa, finomkijelző 434674 sz.

Figyelem:

500 mm-ig terjedő méréstartomány külön rendelésre.