Kengyeles mikrométer 100-as osztás, Méréstartomány: 0-25mm

Cikkszám: 420750 0-25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 18,35 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 863
  • Mérődob osztás: 1/100
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
Méréstartomány 0 mm - 25 mm
Leolvasás 0,01 mm
Mérődob osztás 1/100 mm
Orsó ⌀ 8 mm
Mérődob ⌀ 30 mm
Méréstechnika analóg
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 420750 0-25
EAN / GTIN 4045197203854
Gyártó száma 420750 0-25

Leírás

Kivitel:

Leppelt keményfémbetétes mérőfelületek. Edzett, köszörült mérőorsó; rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel.

Tartalom:

25−50-es mérettől 1 etalon beállitó pálca.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz