• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro de exteriores Graduación centesimal 0-25 mm

Número de artículo: 420750 0-25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 20,65 € /piezas
a petición
En stock
126 piezas en stock
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/100
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 0 mm - 25 mm
Lectura 0,01 mm
Graduación tambor de medición 1/100 mm
⌀ de varilla 8 mm
⌀ de tambor de medición 30 mm
Técnica de medición analógico
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 420750 0-25
EAN / GTIN 4045197203854

Descripción

Ejecución:

Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.
Husillo de medición templado y rectificado; bloqueo por palanca de apriete.
Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.

Volumen de suministro:

A partir de tam. 25 − 50, incluida 1 barra de ajuste.