Sík mérőszár pár, Típus: 100

Cikkszám: 481901 100
Ár beállítása 2 Darab (137,19 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 9 mm
Magasság 20 mm
Teljes hossz 100 mm
Termék fajtája Mérőszár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 481901 100
EAN / GTIN 2050001757647

Leírás

Kivitel:

Mérőszár sík mérőfelülettel külső mérésekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz