{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 15 mm - 65 mm | |
Leolvasás | 0,05 mm | |
Hibahatár | 0,05 mm | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
HM tapintógömb ⌀ | 1,5 mm | |
Minimális horonyszélesség | 2,5 mm | |
Maximális horonymélység | 4,5 mm | |
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység) | 188 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Mérőóra ⌀ | 66 mm | |
Termék fajtája | Belső tapintókaros mérőóra |
Cikkszám | 438953 15-65 | |
EAN / GTIN | 2050001743138 |