Feszültségvizsgáló, Típus: T6-600

Cikkszám: 473215 T6-600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 95,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Mérési eljárás TRUE RMS
Értékrögzítő gomb igen
AC kijelzési tartomány 1 V - 600 V
DC kijelzési tartomány 1 V - 600 V
Váltóáram AC 0,1 – 200 A
Ellenállás 1 Ω – 2 kΩ
Túlfeszültségi osztály CAT III 600 V
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR6
Termék fajtája Multiméter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 473215 T6-600
EAN / GTIN 095969854108

Leírás

Kivitel:

Nyitott lakatfogó feszültség, áram és frekvencia érintés nélküli méréséhez, anélkül, hogy a mérővezetékeknek érintkezniük kellene feszültséget vezető pontokkal. A vizsgáló csúcsok cserélhetőek. 120 mm² vezeték keresztmetszetek méréséhez. Jól leolvasható kijelző háttérvilágítással.

Felhasználás:

Professzionális feszültség- és polaritás ellenőrzéshez, valamint áramméréshez. Az elektrotechnika, ipar, karbantartás és javítás (hibakeresés) területén végzett munkákhoz alkalmas.

Szabvány:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Tartalom:

2 elem 081561 sz. LR6 méret, csatlakoztatott mérővezetékek levehető 4 mm mérőcsúcs védősapkákkal.