Kivitel:
2× 180°-ban hajlítható szondafej: Markolattal és állítókarral rendelkező szonda a kamerafej meghajlításához két irányban (maximum 2× 180°). Üreges helyek vizsgálatához a szonda bevezetési irányához képest ellentétes irányban további szondatükör nem szükséges. A kívánt meghajlítási pozícióban történő rögzítés funkció fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé. A teljes szonda különösen ellenállóképes a fémszövetes védőtömlőnek köszönhetően. Képi nyílásszög 90°.
Robusztus, vízálló, nemesacél szondafej (IP67) fényerő szabályozható fehér LED-del. Látás iránya 0°.
Felhasználás:
Ideális nehezen hozzáférhető üregek vizsgálatához, pl. Gépjárműveknél: Motorokhoz, váltókhoz, tartályokhoz, karosszériákhoz, műszerfalhoz, szakértőknek. Légiközlekedésben: Hajtóművekhez, turbinákhoz, vezetékrendszerekhez. Építkezéseknél: épület állagának megítéléséhez, vízkárokhoz, kártevők megjelenéséhez. Csővezeték építésénél: Hegesztési varratokhoz, idegen testek, szivárgások felkutatásához. Hidraulika rendszerekben: Hengerekhez, szivárgásokhoz. Fűtésnél, vízszerelésnél, légkondicionálásnál: Kemencékhez, kéményekhez, bojlerekhez, légkondicionáló berendezésekhez, szennyvízrendszerekhez. Kártevőirtásnál: Méhkasokhoz, darázsfészkekhez, madárfészkekhez, rovarokhoz. Rendőrség / vámhivatal: Gépjármű ellenőrzésekhez, áruvizsgálatokhoz.
Alkalmazható:
Figyelem:
További szondatípusok (30 m-ig) más szondafej ⌀-vel és látásiránnyal külön rendelésre szállíthatóak.