417/2 Mérőhasáb 1,50 mm acél

Cikkszám: 4801478
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
  • Szabvány: DIN EN ISO 3650
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
Szabvány DIN EN ISO 3650
Névleges méret 1,5 mm
Tűrési osztály 2
Alapanyag Stahl
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4801478
EAN / GTIN 4059192031879
Gyártó száma 4801478
L-szám L40090 480

Leírás

Leírás:

417/2 Mérőhasáb acél
  • Toleranciaosztály: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Névleges méret: 1,5 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Alkalmazás: 2. tűrésosztály ; IT 6. és IT 7. minőségű mérőeszközökhöz. Jelző mérőeszközök beállításához. Pontos méretek ellenőrzésére a szerelvénygyártásban;
  • Termék neve: Acél mérőtömb
  • Termékcsoport neve: Szabványok és mérőszabványok
  • Termékcsoport neve: MarGage
  • Termék típusa: 417/2
  • Keresztmetszet (mm): 30 x 9
  • Toleranciaosztály: 2
  • Névleges méret: 1.5 mm

Szabvány:

DIN EN ISO 3650

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz