{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | HSK-A 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 90 mm | |
Szorítópatron külső ⌀ | 52 mm | |
Max. befogóerő | 1 000 Nm | |
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. | 52 / 55 | |
Termék fajtája | Gépi működtetésű tokmány |
Cikkszám | 305535 20 | |
EAN / GTIN | 2050001772046 | |
Gyártó száma | 569075420090 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Gépi működtetésű tokmány, HSK-A 63, ⌀ D1: 20mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
401,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
321,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
385,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
499,65 €
235,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
A-méret kinyúlási hossz | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 105 mm |
Alak | A | A | A | A |
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 | 45/50 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC |
Termék fajtája | Gépi működtetésű tokmány | Gépi működtetésű tokmány | Gépi működtetésű tokmány | Gépi működtetésű tokmány |