Kivitel:
Szorítópatronok, kerek profil, 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási ⌀-t megadni.
Szabvány:
DIN 6343
Pontosság:
Körfutási tűrések: D = 1 – 10 mm = 0,02 mm D = 10 – 30 mm = 0,03 mm D = 30 – 60 mm = 0,04 mm
Figyelem:
Más átmérők és alakok (pl. 4-szög vagy 6-szög) külön rendelésre!
Profil ⌀ 4,0 – 8,0 mm sima. ⌀ 9,0 mm-től keresztrecézéssel.