{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ d1 | 16 mm | |
Pengemagassághoz | 19 mm | |
L1 | 29 mm | |
L2 | 42 mm | |
Magasság H1 | 42 mm | |
Magasság H2 | 20 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 16 | |
Termék fajtája | VDI leszúró késtartó |
Cikkszám | 319133 16 | |
EAN / GTIN | 4045197717214 | |
Gyártó száma | 319133 16 |