Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

LED-es ipari homloklámpa, Típus: ISEO3

Cikkszám: 081477 ISEO3

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP X6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése ISEO3
IP védettségi osztály IP X6
ATEX zóna Nincs
Fényáram 15 lm - 100 lm
Világítási idő 10 óra - 40 óra
Világítási távolság 30 m - 100 m
Energiaellátás Elemes
Világítás fényerő szabályozható nem
Advanced Focus System (AFS) igen
Smart Light Technology (SLT) igen
Rapid Focus igen
A tartalmazott elemek száma 3
Elem típusa Micro, AAA
Kémiai összetétel Alkáli-mangán
újratölthető nem
Fej ⌀ 29 mm
Súly 105 g
Övtáska tartozék igen
Termék fajtája Homloklámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081477 ISEO3
Gyártó száma 5603

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű nagy teljesítményű LED-es ipari homloklámpa professzionális használathoz.
  • Billenthető fej és fokozatmentes fókuszálás funkció.
  • Cserélhető, mosható homlokpánt.
Nagyon könnyű, egyszerű kezelhető homloklámpa három üzemmóddal és kiegészítő, vakításmentes, piros LED-del, villogás funkcióval. Nagynyomású vízsugártól védett IP X6.

Funkció:

IPX6: Erős vízsugár ill. átmeneti elárasztás ellen védett, azonban idegen testek vagy érintés ellen nem.

Figyelem:

Az „i-sorozat“ termékeire a gyártó csak online regisztráció esetén biztosít 24 hónap garanciát. https://www.ledlenser.com/de/produkte/service-garantie/ itt található az online regisztráció folyamatának leírása.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz