Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Szerszámkoffer „BIG Twin“ villanyszerelő, 63 darabos 63

Cikkszám: 680101 63

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 680101 63
Gyártó száma 00 21 42

Leírás

Kivitel:

Teljes körű villanyszerelő szerszámkészlet kiváló minőségű szerszámkofferben, mindkét oldalra nyílik.

Tartalma:

Villanyszerelő vízmérték: 1 db 467415 sz. 430 méret
Pocket vízmérték Electric: 1 db 467484 sz. 70 méret
Villáskulcs „JOKER“: 1 db 10x13 mm méret
Multifunkciós kulcs TwinKey®: 1 db 623550 sz.
Dugókulcskészlet 1/4 col, 28 darabos: 1 db 630295 sz. S méret
Pozidriv csavarhúzó, VDE szerint szigetelt: 1 db 1 méret
Lapos csavarhúzó, VDE szerint szigetelt: 1 db 3,5 mm méret
Kraftform Kompakt VDE készlet, 16 darabos: 1 db hasonló mint 667260 sz.
Hegyes kombinált fogó, krómozott, VDE szerint szigetelt: 1 db 701655 sz. 145 méret
Vízpumpafogó Cobra®, foszfátozott: 1 db 705800 sz. 180 méret
Telefonfogó, hajlított, VDE szerint szigetelt: 1 db 713700 sz. 200 méret
Erősített oldalcsípőfogó, krómozott, VDE szerint szigetelt: 1 db 723500 sz. 200 méret
Oldalcsípőfogó, krómozott, VDE szerint szigetelt: 1 db 725300 sz. 160 méret
Univerzális kábelcsupaszító szerszám ErgoStrip®: 1 db 728091 sz. 8-13 méret
Huzalcsupaszító fogó 10 mm²-ig: 1 db 728630 sz. 10 méret
Szerelőfogó, VDE szerint szigetelt: 1 db 728787 sz. 200 méret
Présszerszám 16 mm² érvéghüvelyekhez: 1 db
Villanyszerelő véső: 1 db 743000 sz. 250 méret
Lakatos kalapács: 1 db 300 g méret
Zangenschlüssel: 1 db 813700 sz. 180 méret
Fix kábelkés, VDE szerint szigetelt: 1 db 844410 sz.

Figyelem:

Szállítás felszerelve történik szerszámkofferben.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek