Bit készlet 10 darabos, torziós zónával, Típus: KPS

Cikkszám: 675671 KPS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Bit-Check 10 Universal 1
Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Lapos csavarhúzó
Tartalom (db) 10
Bit hatszög szár C 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675671 KPS
EAN / GTIN 4013288033772
Gyártó száma 05056161001

Leírás

Tartalma:

Bit pengék C 6,3 (1/4 col), válogatott; 1 csatlakozó szár.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675200 sz. 1-1 db 1/25; 2/25; 3/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675220 sz. 1-1 db 1/25; 2/25; 3/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1-1 db 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 méret
Gyorscsatlakozó szár: 1 db