Kivitel:
Kompakt mérőkészülék önálló működtetéshez saját napelemes energiaellátással vagy kalibráló készülékbe történő beépítéshez (külön rendelésre).
Előny:
Manuális és motoros nyomaték csavarozók gyors ellenőrzése határérték felügyelettel, adatmemóriával és USB csatlakozóval. Kézi működtetésű csavarozó- és nyomaték szerszámok kalibrálása DIN EN ISO 6789 szerint (kalibráló készülékkel kombinálva), kalibráló szoftverrel komplett kalibrálási bizonyítvány készítéséhez. Egy kalibrálási bizonyítvány készítésének feltétele, hogy maga a felhasznált vizsgálókészülék is rendelkezzen kalibrálási bizonyítvánnyal, amely tárolva van a készülékben. Egy frissített kalibrálási bizonyítványnak a rendszerbe történő bejegyzése a gyártó által történik.
Felhasználás:
Univerzális készülék kis és közepes nyomatékok méréséhez és a szoftver segítségével szabvány szerinti saját kalibrálási bizonyítványok készítésének lehetőséghez.
Figyelem:
Ütvecsavarozókhoz nem alkalmas!
DAkkS kalibrálási bizonyítvány lehetséges.