Felcsúsztatható rész görgővel és gumitámasszal

Cikkszám: 19280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19280
EAN / GTIN 4031405192805
Gyártó száma 019280

Leírás

Leírás:

  • Görgőkkel és gumival
  • Üvegtisztító létraként használható szimpla, hosszabbító és kötéllétrákhoz használható

Jellemző:

  • Szélesség: 278 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Hossz: 1013 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Görgő átmérője: 100 mm