Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Precíziós palástköszörű korong D×T×H (mm), 350×32×127

Cikkszám: 594225
  • Csiszolási eljárás: Palástköszörű
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Alak: 1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Palástköszörű
Csiszolóanyag Nemeskorund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció 89A 80J5 AV217
Alak 1
Tárcsa ⌀ D 350 mm
Tárcsaszélesség T 32 mm
Furat ⌀ H 127 mm
Termék fajtája Síkköszörű korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 594225
Gyártó száma 650127

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű kerámia kötésű palástköszörű korongok. A szemcse és a kötés arányának, a kötési szilárdságnak és a gyártási folyamatnak az optimális összehangolásával rendelkező köszörűkorong szerkezetet a következők jellemzik:
  • Jó vágóképesség és rövidebb köszörülési idők csekélyebb kopás mellett.
  • Csekély hőterhelés, hűvös csiszolás.
  • Elkerülhetőek a lehúzási ciklusok miatti hosszú állásidők.

Nemeskorund univerzális felhasználáshoz.

Felhasználás:

  • Univerzálisan használható külső körköszörüléshez (hosszanti köszörüléshez, egyenes / ferde beszúró köszörüléshez).
  • Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen a forma-, szerszám- és gépgyártásban (pl. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin stb.)
  • Emulziós hűtés szükséges, hosszú forgácsú anyagok esetén feltétlenül ügyeljen a jó hűtőkenésre.

Specifikáció:

89A 802J5 AV217

Figyelem:

Síkköszörüléshez is alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz