Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Mola abrasiva per rettifica in tondo esterna di precisione D×T×H (mm)

Codice art.: 594225
  • Lavorazione: In tondo esterna
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Forma: 1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione In tondo esterna
Materiale abrasivo Corindone nobile
Sigla materiale abrasivo A
Specifica 89A 80J5 AV217
Forma 1
⌀ Disco D 350 mm
Larghezza disco T 32 mm
⌀ Foro H 127 mm
Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 594225
Codice del produttore 650127

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive di grande qualità per rettifica in tondo esterna con legante ceramico. Struttura delle mole abrasive con rapporto ottimale tra volume grana e legante, resistenza del legante e processo di produzione si contraddistinguono per:
  • Elevata capacità di taglio e tempi di lavorazione inferiori con usura minore.
  • Ridotto carico termico, lavorazione a freddo.
  • Assenza di tempi morti tra i lunghi cicli di ravvivatura.

Corindone nobile per impiego universale.

Uso:

  • Impiego universale nella rettifica in tondo esterna (levigatura longitudinale, rettifica diritta/obliqua).
  • Per tutte le comuni rettifiche nella realizzazione di utensili, stampi e macchine (per es. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, ecc.)
  • Raffreddamento con emulsione necessario; con materiali a truciolo lungo assicurare una buona lubrorefrigerazione.

Specifica:

89A 802J5 AV217

Nota:

Anche per rettifica in piano.