{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolási eljárás | Szerszámköszörülés | |
Csiszolóanyag | Nemeskorund, fehér | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcsézet | 80 | |
Specifikáció | SD83AII7PVK3F steel universal | |
Alak | 6 | |
Tárcsa ⌀ D | 80 mm | |
Tárcsaszélesség T | 40 mm | |
Furat ⌀ H | 20 mm | |
Falvastagság W | 6 mm | |
Padlóvastagság E | 10 mm | |
Termék fajtája | Fazék csiszolókorong |
Cikkszám | 597010 EK80 | |
EAN / GTIN | 9003174750277 | |
Gyártó száma | 475027 |